{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Szélesség b | 29 mm | |
Magasság h | 17,9 mm | |
Sorozat | 725B | |
Tartós terhelhetőség | 40 Nm | |
Fogak száma | 30 | |
Alapméret S | 28 mm | |
Rátűző szár | 9×12 mm | |
Bitbefogó | 5/16 coll | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Racsni, irányváltós | igen | |
Szerszám racsni funkcióval | igen | |
Termék fajtája | Bitracsnis rátűző |
Cikkszám | 657940 5/16 | |
EAN / GTIN | 4018754154715 | |
Gyártó száma | 58255005 |