{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Szélesség b | 22 mm | |
Magasság h | 13,6 mm | |
Serie | 725B | |
Tartós terhelhetőség | 40 Nm | |
Fogak száma | 22 | |
Alapméret S | 17,5 mm | |
Rátűző szár | 9×12 mm | |
Bitbefogó | 1/4 coll | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Racsni, irányváltós | igen | |
Szerszám racsni funkcióval | igen | |
Termék fajtája | Bitracsnis rátűző |
Cikkszám | 657940 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754140794 | |
Gyártó száma | 58255004 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bitracsnis rátűző 1/4 coll
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható
79,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 681 darabszám azonnal szállítható
52,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szélesség b | 22 | 17,5 |
Magasság h | 13,6 | 12,4 |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél |
Fogak száma | 22 | 60 |
Szerszám racsni funkcióval | igen | igen |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | Feltűzhető szerszám |
Termék fajtája | Bitracsnis rátűző | Bitracsnis rátűző |