{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Sorozat | 733/10 | |
Szélesség b | 21,5 mm | |
Magasság h | 11 mm | |
Kulcsnyílás | 10 mm | |
Alapméret S | 17,5 mm | |
Rátűző szár | 9×12 mm | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | |
Racsni funkció | nem | |
Termék fajtája | Csillag rátűző |
Cikkszám | 657910 1-10 | |
EAN / GTIN | 4018754034352 | |
Gyártó száma | 58231010 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nyitott csillag rátűző 1-10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
42,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
31,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szélesség b | 21,5 mm | 21,2 mm |
Rátűző szár | 9×12 mm | 9×12 mm |
Racsni funkció | nem | nem |
Kulcsnyílás | 10 mm | 10 mm |
Alapméret S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | Feltűzhető szerszám |
Termék fajtája | Csillag rátűző | Csillag rátűző |