Nyitott csillag rátűző 1-12 mm

Cikkszám: 657910 1-12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus-Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
Sorozat 733/10
Szélesség b 24,5 mm
Magasság h 12 mm
Kulcsnyílás 12 mm
Alapméret S 17,5 mm
Rátűző szár 9×12 mm
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület Krómozott (lepattogzásmentes)
Racsni funkció nem
Termék fajtája Csillag rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 657910 1-12
EAN / GTIN 4018754034376
Gyártó száma 58231012

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcson.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

A rátűzők terhelhetősége a kulcsnyílásoknak megfelelően korlátozott,és ez kisebb lehet, mint a nyomatékkulcs kapacitása
Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alapméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját). Eltérés esetén végezze el az alapméret korrekciót!

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz