{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Szélesség b | 82,5 mm | |
Magasság h | 14 mm | |
Kulcsnyílás | 41 mm | |
Alapméret S | 40 mm | |
Rátűző szár | 14×18 mm | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | |
Termék fajtája | Villás rátűző |
Cikkszám | 657792 2-41 | |
EAN / GTIN | 4062406277550 | |
Gyártó száma | 657792 2-41 |