Villás rátűző 1-19 mm

Cikkszám: 657792 1-19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
347 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus-Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
    Szélesség b 41,6 mm
    Magasság h 7,7 mm
    Kulcsnyílás 19 mm
    Alapméret S 20 mm
    Rátűző szár 9×12 mm
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Felület Krómozott (lepattogzásmentes)
    Termék fajtája Villás rátűző

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 657792 1-19
    EAN / GTIN 4062406277413
    Gyártó száma 657792 1-19

    Leírás

    Kivitel:

    Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcson.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, krómozott.

    Alkalmazás:

    Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

    L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
    l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
    L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
    L4 = a rátűző szerszám alapmérete
    L = a szerszám teljes hossza
    T1 = beállítandó forgatónyomaték
    T2 = előírt nyomaték

    Alkalmazható:

    4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

    Figyelem:

    Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alapméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját). Eltérés esetén végezze el az alapméret korrekciót!

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz