„Safe-Torque A 2 Set″ nyomatékkulcs készlet 1/4 col bitbefogóval és skálával 12 Nm

Cikkszám: 657776 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 90,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±10
  • Bit befogó: D 6,3; F 6,3
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Szabvány: DIN EN ISO 6789

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Safe-Torque A 2 Set 1
Maximális nyomaték 12 cNm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±10 %
Bit befogó D 6,3; F 6,3
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Sorozat Safe-Torque
Teljes hossz L 244 mm
Nyomatéktartomány 2 Nm - 12 Nm
Nyomatéktartomány 2 lbfft - 9 lbfft
Skálaosztás, 1 osztás = 0,1 Nm
Kijelzés analóg
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Csatlakozó forma Bitbefogó 1/4 col
Méréstechnika mechanikus
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása beállító skálával
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfft
Mérési eljárás Nyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Profil 6-szög dugókulcs; Csavarhúzó Phillipshez; 6-szög csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 5,5-13 mm
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 657776 12
EAN / GTIN 4013288223043
Gyártó száma 05075832001

Leírás

Kivitel:

A speciális, megcsúszó kioldó szerkezet megakadályozza a csavar túlhúzását. A kívánt nyomatékérték egyszerű beállítása és rögzítése hallható és érezhető rögzüléssel a skálaértékek elérésekor. A 72 fogú finomfogazásnak köszönhetően 5°-os utánfogási szög is lehetséges.
1/4 col bitbefogóval.
23 darabos készlet Safe-Torque A 2 nyomatékkulccsal.

Előny:

Torque Lock funkció: A nyomatékfunkció kikapcsolható - ezért a szerszám standard racsnis szárként is használható nagy kioldási nyomatékokkal és meghatározott szögelfordulás alkalmazásához.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a kulcs jól érezhetően kattan, majd ismét azonnal üzemkész. A megcsúszó kioldó szerkezet biztosítja, hogy a beállított nyomatékértékeket nem húzza túl.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Tartalma:

Dugókulcs fej, 6-szög, 1/4 col: 1-1 db 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1/4 col bitek Phillipshez, szár E 6,3: 1 db PH 2 (hossz 50 mm)
1/4 col bitek belső hatszöghöz, szár E 6,3: 1-1 db 2,5; 3; 4; 5; 6 mm (hossz 50 mm)
1/4 col bitek Torx®-hoz, szár E 6,3: 1-1 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30 (hossz 50 mm)
Adapter 1/4 col négyszöggel - C 6,3 6-szög szárral: 1 db hossz 25 mm
Safe-Torque A 2 nyomatékkulcs: 1 db 657774 sz. 12 méret
Tárolás: Textil doboz