{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Safe-Torque A 1 | |
Maximális nyomaték | 12 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±10 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | Safe-Torque | |
Teljes hossz L | 244 mm | |
Fejszélesség b | 31,6 mm | |
Fejmagasság h | 23,7 mm | |
Nyomatéktartomány | 2 Nm - 12 Nm | |
Nyomatéktartomány | 2 lbfft - 9 lbfft | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,1 Nm | |
Súly | 553 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Slipper funkció | igen | |
QuickRelease/ gyorsváltó funkció | nem | |
Vonszolt mutató | nem | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | |
Mérési eljárás | Nyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657770 12 | |
EAN / GTIN | 4013288223012 | |
Gyártó száma | 05075800001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
„Safe-Torque A 1” nyomatékkulcs 1/4 col négyszög meghajtással és skálával, Maximális nyomaték: 12Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
311,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
97,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | nem |
Súly | 553 g | 190 g |
Maximális nyomaték | 12 Nm | 12 Nm |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) |
Visszajelzés | kioldó | kioldó |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | előbeállítva |