{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Szélesség b | 25 mm | |
Magasság h | 11,5 mm | |
Tartós terhelhetőség | 30 Nm | |
Alapméret S | 21 mm | |
Fogak száma | 48 | |
Rátűző szár | 9×12 mm | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Irányváltós kerepes hajtószár, | igen | |
Kerepes hajtószár kioldóval | igen | |
Termék fajtája | Racsni |
Cikkszám | 657582 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406277277 | |
Gyártó száma | 657582 1-1/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Irányváltós feltűzhető racsni 1-1/4 coll
érdeklődés szerint
Raktáron
834 darabszám azonnal szállítható
82,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
867 darabszám azonnal szállítható
50,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Tartós terhelhetőség | 30 | 30 |
Rátűző szár | 9×12 | 9×12 |
Kerepes hajtószár kioldóval | igen | nem |
Irányváltós kerepes hajtószár, | igen | igen |
Alapméret S | 21 | 17,5 |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | Feltűzhető szerszám |