Villás rátűző szerszám 7 mm

Cikkszám: 657323 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség b 17 mm
Magasság h 3 mm
Kulcsnyílás 7 mm
Alapméret S 25 mm
Rátűző szár ⌀ 6 mm
Termék fajtája Villás rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 657323 7
EAN / GTIN 4580135821702
Gyártó száma SH6DX7

Leírás

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

Nyomatékkulcs: 657320 sz. 2 és 5 méret

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz