Villás rátűző szerszám 19 mm

Cikkszám: 657323 19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szélesség b 29 mm
    Magasság h 5 mm
    Kulcsnyílás 19 mm
    Alapméret S 25 mm
    Rátűző szár ⌀ 6 mm
    Termék fajtája Villás rátűző

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 657323 19
    EAN / GTIN 4580135821801
    Gyártó száma SH6DX19

    Leírás

    Alkalmazás:

    Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

    L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
    l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
    L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
    L4 = a rátűző szerszám alapmérete
    L = a szerszám teljes hossza
    T1 = beállítandó forgatónyomaték
    T2 = előírt nyomaték

    Alkalmazható:

    Nyomatékkulcs: 657320 sz. 2 és 5 méret

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz