{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 50 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 260 mm | |
Nyomatéktartomány | 10 Nm - 50 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,5 Nm | |
Súly | 400 g | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 180 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657235 50 | |
EAN / GTIN | 4560138448076 | |
Gyártó száma | QL50N |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Nyomatékkulcs beállító skálával, Maximális nyomaték: 50Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
295,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
279,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
180 darabszám azonnal szállítható
194,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | Nm | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | Nm |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | Jobbos meghúzás | Jobbos meghúzás |
Méréstechnika | mechanikus | mechanikus | mechanikus |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | Meghajtó négyszög (racsnis) | Meghajtó négyszög (racsnis) |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | digitális, állítható | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | állítható | előbeállítva |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 180 mm | 228 mm | 208 mm |