Nyomatékkulcs beállító skálával 100 Nm

Cikkszám: 657235 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 137,00 € /(db)
  • 56,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±3
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 100 Nm
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±3 %
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Teljes hossz L 335 mm
Nyomatéktartomány 20 Nm - 100 Nm
Skálaosztás, 1 osztás = 1 Nm
Súly 650 g
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Kijelzés analóg
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma Meghajtó négyszög (racsnis)
Méréstechnika mechanikus
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása beállító skálával
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás Nm
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 255 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 657235 100
EAN / GTIN 4562135127350
Gyártó száma QL100N4

Leírás

Kivitel:

Egykarú nyomatékkulcs, mikrométer-skálával beállítható, véletlenszerű elállítás elleni védelemmel. Átkapcsolható racsnis hajtófejjel dugókulcs fejekhez.
Mértékegységek: Nm.
Műgyanta markolattal.

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs „jelzést adva“ (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Közepes és nagy sorozatokhoz.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz