{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 800 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | MANOSKOP® 721Nf | |
Teljes hossz L | 1 051 mm | |
Fejszélesség b | 76 mm | |
Fejmagasság h | 42 mm | |
Nyomatéktartomány | 160 Nm - 800 Nm | |
Nyomatéktartomány | 120 lbfft - 600 lbfft | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 20 Nm | |
Súly | 6 380 g | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 938 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657220 800 | |
EAN / GTIN | 4018754031979 | |
Gyártó száma | 50200081 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Standard MANOSKOP® 721 nyomatékkulcs racsnival 800 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
1 420,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
1 049,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
946,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 | ±3 | ±3 |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | Meghajtó négyszög (racsnis) | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | beállító skálával | beállító skálával |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | állítható | állítható |