{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 1 000 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | MANOSKOP® 721Nf | |
Teljes hossz L | 1 504 mm | |
Nyomatéktartomány | 200 Nm - 1 000 Nm | |
Nyomatéktartomány | 150 lbfft - 725 lbfft | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 25 Nm | |
Súly | 7 010 g | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 1 365 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657220 1000 | |
EAN / GTIN | 4018754081936 | |
Gyártó száma | 96502001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Standard MANOSKOP® 721 nyomatékkulcs racsnival 1000 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
1 632,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
1 419,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
914,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kioldás jelzése | akusztikus ;tapintásos | akusztikus ;tapintásos | akusztikus ;tapintásos |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | nem | nem |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás |
Visszajelzés | kioldó | kioldó | kioldó |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 1 365 | 1 637 | 1 175 |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs |