Nyomatékkulcs négyszög feltűzhető szerszámmal 130 Nm

Cikkszám: 657205 130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 131,50 € /(db)
  • 54,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±4
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 130 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±4 %
Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Sorozat MANOSKOP® 730 Quick
Nyomatéktartomány 25 Nm - 130 Nm
Nyomatéktartomány 20 lbfft - 95 lbfft
Skálaosztás, 1 osztás = 2,5 Nm
Súly 1 100 g
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] 25 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Feltűzhető szerszám befogó 14×18 mm
Kijelzés analóg
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Méréstechnika mechanikus
Kattanó funkció nem
Slipper funkció nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció nem
Vonszolt mutató nem
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása beállító skálával
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás Nm
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] 390 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 415 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 657205 130
EAN / GTIN 2050002047297

Leírás

Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.
Négyszög feltűzhető szerszámmal.
Mértékegységek: Nm, lbfft.

Funkció:

Beállítás: A nyomaték gyors beállítása a csúszó- állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.
A nyomaték gyors beállítása a csúszó-állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz