{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 100 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | MANOSKOP® 730Fix | |
Teljes hossz L | 386 mm | |
Nyomatéktartomány | 20 Nm - 100 Nm | |
Nyomatéktartomány | 15 lbfft - 75 lbfft | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,5 Nm | |
Súly | 988 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 17,5 mm | |
Feltűzhető szerszám befogó | 9×12 mm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | nem | |
Slipper funkció | nem | |
QuickRelease/ gyorsváltó funkció | nem | |
Vonszolt mutató | nem | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 336 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 353,5 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657099 100 | |
EAN / GTIN | 4018754269440 | |
Gyártó száma | 96503010 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nyomatékkulcs QuickSelect elállítás elleni védelemmel és feltűzhető racsni nélkül 100 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
450,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
125,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kijelzés | analóg | analóg |
Feltűzhető szerszám befogó | 9×12 mm | 14×18 mm |
Maximális nyomaték | 100 Nm | 100 Nm |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | ±3 % |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,5 Nm | 1 Nm |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás |