{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 50 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | MANOSKOP® 730N | |
Teljes hossz L | 330 mm | |
Nyomatéktartomány | 10 Nm - 50 Nm | |
Nyomatéktartomány | 7 lbfft - 37 lbfft | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,25 Nm | |
Súly | 831 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 17,5 mm | |
Feltűzhető szerszám befogó | 9×12 mm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 280 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 297,5 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657094 50 | |
EAN / GTIN | 4018754139514 | |
Gyártó száma | 50181005 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nyomatékkulcs QuickSelect feltűzhető szerszám nélkül 50 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
146 darabszám azonnal szállítható
311,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
109,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kijelzés | analóg | analóg |
Feltűzhető szerszám befogó | 9×12 | 9×12 |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | nem |
Maximális nyomaték | 50 | 50 |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | Feltűzhető szerszám |
Méréstechnika | mechanikus | mechanikus |