{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 400 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ± 2 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 718 mm | |
Nyomatéktartomány | 100 Nm - 400 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 2,5 Nm | |
Súly | 2 730 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 44 mm | |
Feltűzhető szerszám befogó | 14×18 mm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 649 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 693 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 656510 400 | |
EAN / GTIN | 4000896026197 | |
Gyártó száma | 6294-1CT |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nyomatékkulcs alapszerszám feltűzhető szerszám nélkül 400 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
769,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
542,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kijelzés | analóg | analóg |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás |
Kioldás jelzése | akusztikus ;tapintásos | akusztikus ;tapintásos |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | beállító skálával |