{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 320 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ± 2 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 620 mm | |
Nyomatéktartomány | 60 Nm - 320 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 2 Nm | |
Súly | 1 250 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 38,5 mm | |
Feltűzhető szerszám befogó | 14×18 mm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 553 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 519,5 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 656510 320 | |
EAN / GTIN | 4000896026173 | |
Gyártó száma | 6293-1CT |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nyomatékkulcs alapszerszám feltűzhető szerszám nélkül 320 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
542,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
233,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyomatéktartomány | 60 ;320 | 60 ;320 |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | Feltűzhető szerszám |
Méréstechnika | mechanikus | mechanikus |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | beállító skálával |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | állítható |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 553 | 524 |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 519,5 | 549 |