{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 10 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±2 % | |
Szögelfordulás mérési pontosság | ± 1 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Interfész | USB csatlakozó | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | MANOSKOP® 714 | |
Teljes hossz L | 226 mm | |
Nyomatéktartomány | 1 Nm - 10 Nm | |
Nyomatéktartomány | 0,7 lbfft - 7,5 lbfft | |
Nyomatéktartomány | 9 lbfin - 90 lbfin | |
Felbontás | 0,01 Nm | |
Súly | 370 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 17,5 mm | |
Feltűzhető szerszám befogó | 9×12 mm | |
Kijelzés | digitális | |
Kioldás jelzése | optikai; akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 4 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081557 LR3 | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | Elektronikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | igen | |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
Visszajelzés | megjelenítő; kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfin; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték; Forgásszög | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 188 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 205,5 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655235 10 | |
EAN / GTIN | 4018754222780 | |
Gyártó száma | 96500901 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronikus nyomaték- / szögelfordulás kulcs feltűzhető szerszám nélkül 10 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
1 384,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
1 704,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyomatéktartomány | 1 ;10 | 2 ;10 |
Energiaellátás | Elemes | Elemes |
Teljes hossz L | 226 | 240 |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | Feltűzhető szerszám |
Méréstechnika | Elektronikus | Elektronikus |
Visszajelzés | megjelenítő ;kioldó | megjelenítő |