{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 60 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Szögelfordulás mérési pontosság | ± 1 % | |
Szögelfordulás mérési pontosság | ± 1 fok | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | MANOSKOP® 714 | |
Teljes hossz L | 427 mm | |
Felbontás | 0,1 Nm | |
Súly | 965 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 17,5 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Feltűzhető szerszám befogó | 9×12 mm | |
Kijelzés | digitális | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 4 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081557 LR3 | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | Elektronikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | igen | |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 355 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 372,5 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655230 60 | |
EAN / GTIN | 2050002047075 |