{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 200 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±2 % | |
Szögelfordulás mérési pontosság | ± 1 % | |
Szögelfordulás mérési pontosság | ± 1 fok | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Interfész | USB csatlakozó | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | MANOSKOP® 714 | |
Teljes hossz L | 594 mm | |
Nyomatéktartomány | 20 Nm - 200 Nm | |
Nyomatéktartomány | 15 lbfft - 150 lbfft | |
Nyomatéktartomány | 180 lbfin - 1 800 lbfin | |
Felbontás | 0,1 Nm | |
Súly | 1 663 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 25 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Feltűzhető szerszám befogó | 14×18 mm | |
Kijelzés | digitális | |
Kioldás jelzése | optikai; akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 4 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081557 LR3 | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | Elektronikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | igen | |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
Visszajelzés | megjelenítő; kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfin; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték; Forgásszög | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 516 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 541 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655230 200 | |
EAN / GTIN | 2050002047099 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Elektronikus nyomaték- / szögelfordulás kulcs feltűzhető racsnival, Maximális nyomaték: 200Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
1 680,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
346,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felbontás | 0,1 Nm | 0,1 Nm |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | Feltűzhető szerszám |
Méréstechnika | Elektronikus | Elektronikus |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | állítható |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 516 mm | 411,2 mm |