IMPACT dugókulcs fej, 6-szög 1 col 27 mm

Cikkszám: 653000 27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
487 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 27 mm
Csatlakozó négyszög 1 coll
Profil oldali ⌀ 54 mm
Hossz 60 mm
Profil 6-szög dugókulcs
gépi felhasználáshoz alkalmas igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 653000 27
EAN / GTIN 4045197215895
Gyártó száma 653000 27

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


IMPACT dugókulcs fej, 6-szög 1 col  27 mm

IMPACT dugókulcs fej, 6-szög 1 col 27 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
487 darabszám azonnal szállítható
24,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
38,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil oldali ⌀ 54 54
Profil 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs
Csatlakozó négyszög 1 1
gépi felhasználáshoz alkalmas igen igen
Hossz 60 100
Kulcsnyílás 27 27
Termék fajtája Dugókulcs fej Dugókulcs fej

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz