Dupla csőkulcs tömör, hatszögletű 19 x 22 mm

Cikkszám: 6526520
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6526520
EAN / GTIN 4010886652657
Gyártó száma 6526520
L-szám L60160 2529

Leírás

Leírás:

Hasonló a DIN 896, A formához, ISO 2236, ISO 1085
Szögletes szárral és átmenő furatokkal a nyitott végű csavarkulccsal vagy forgótűvel való működtetéshez (No. 626 S / No. 26 RS-626 S)
6x7 és 8x9 méret, átmenő furat nélkül
Vanádium acél 31CrV3, krómozottan bevonva

Jellemző:

  • 26 RS: 626 S 2
  • Hajtás hatszög [metrikus]: 19,0 mm
  • átmérő 1 [mm]: 26,0
  • Beillesztési mélység 1: 17,5 mm
  • Behelyezési mélység 2: 18,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 175 mm
  • Fej Ø 1 [mm]: 26 mm
  • Fej-Ø 2 [mm]: 30 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 19 x 22
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz