Lépcsős hajtószár 240 mm hosszú, d 6,7-11 mm

Cikkszám: 6528140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Hajtószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6528140
EAN / GTIN 4010886652817
Gyártó száma 6528140
L-szám L60160 4790

Leírás

Leírás:

Vanádium acél 31CrV3, krómozott, edzett

Jellemző:

  • Kialakítás: edzett
  • Vájat Ø 1: 6,70 mm
  • Dűbelcsap [mm] Ø 2: 7,70 mm
  • Zárócsap-Ø 3: 8,70 mm
  • Zárócsap-Ø 4: 9,70 mm
  • Forgócsap-Ø 5: 11,00 mm
  • Teljes hossz [mm]: 240 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz