IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col Surface Drive, Kulcsnyílás: 10mm

Cikkszám: 651010 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 10 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Profil oldali ⌀ 17 mm
Hossz 38 mm
Profil 6-szög dugókulcs Surfacedrive
gépi felhasználáshoz alkalmas igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 651010 10
EAN / GTIN 4991644353033
Gyártó száma 14410M 10MM

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Előny:

A Surface Drive profil a csavarok oldalfelületébe kapaszkodik és kíméli az érzékeny sarkokat. Nem szorul rá a csavarra.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col Surface Drive, Kulcsnyílás: 10mm

IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col Surface Drive, Kulcsnyílás: 10mm

érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
8,45 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
247 darabszám azonnal szállítható
6,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
195 darabszám azonnal szállítható
7,15 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható
7,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 247 darabszám azonnal szállítható
11,35 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
15,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil oldali ⌀ 17 mm 17,5 mm 17,5 mm 15,5 mm 25 mm 17,5 mm
Profil 6-szög dugókulcs Surfacedrive 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs Surfacedrive 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs
Csatlakozó négyszög 1/2 coll 1/2 coll 1/2 coll 1/2 coll 1/2 coll 1/2 coll
gépi felhasználáshoz alkalmas igen igen igen igen igen igen
Hossz 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 78 mm 78 mm
Kulcsnyílás 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Termék fajtája Dugókulcs fej Dugókulcs fej Dugókulcs fej Dugókulcs fej Dugókulcs fej Dugókulcs fej

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz