{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 24 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Profil oldali ⌀ | 35 mm | |
Hossz | 45 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 651005 24 | |
EAN / GTIN | 4045197382436 | |
Gyártó száma | 651005 24 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col mágnessel, Kulcsnyílás: 24mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 674 darabszám azonnal szállítható
12,35 €
6,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
510 darabszám azonnal szállítható
10,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 205 darabszám azonnal szállítható
10,10 €
6,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
719 darabszám azonnal szállítható
15,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
359 darabszám azonnal szállítható
23,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 35 mm | 35 mm | 32 mm | 35 mm | 35 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs Surfacedrive | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | igen | igen | igen | igen |
Hossz | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 78 mm | 78 mm |
Kulcsnyílás | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |