{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 13 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Profil oldali ⌀ | 21 mm | |
Hossz | 38 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 651005 13 | |
EAN / GTIN | 4045197382344 | |
Gyártó száma | 651005 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col mágnessel, Kulcsnyílás: 13mm
érdeklődés szerint
Raktáron
212 darabszám azonnal szállítható
8,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
698 darabszám azonnal szállítható
6,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
386 darabszám azonnal szállítható
7,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
914 darabszám azonnal szállítható
12,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
358 darabszám azonnal szállítható
15,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 21 mm | 21 mm | 19,2 mm | 25 mm | 21 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs Surfacedrive | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | igen | igen | igen | igen |
Hossz | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Kulcsnyílás | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |