{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 9 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Profil oldali ⌀ | 15 mm | |
Hossz | 55 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 650210 9 | |
EAN / GTIN | 4045197382115 | |
Gyártó száma | 650210 9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/8 col hosszú, rugós mágnessel, Kulcsnyílás: 9mm
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható
12,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
211 darabszám azonnal szállítható
5,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
6,35 €
4,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható
9,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 570 darabszám azonnal szállítható
6,20 €
3,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 16 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll | 1/2 coll |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | igen | igen | igen | igen |
Hossz | 55 mm | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 38 mm |
Kulcsnyílás | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |