IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/8 col hosszú 9 mm

Cikkszám: 650200 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsnyílás 9 mm
    Csatlakozó négyszög 3/8 coll
    Profil oldali ⌀ 15 mm
    Hossz 65 mm
    Profil 6-szög dugókulcs
    gépi felhasználáshoz alkalmas igen
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 650200 9
    EAN / GTIN 4045197335524
    Gyártó száma 650200 9

    Leírás

    Kivitel:

    Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
    Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

    Alapanyag:

    Króm-molibdén acél, barnított felület.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz