Rögzítőcsap fejekhez, 3/8 col, ⌀×hossz: 2,5X14mm

Cikkszám: 650900 2,5X14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
309 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

2,5 mm
Hossz 14 mm
Termék fajtája Biztosító szeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 650900 2,5X14
EAN / GTIN 4991644507429
Gyártó száma 1301A

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Alkalmazható:

Impact dugókulcs fejek 3/8 col

Alkalmazható:

Betétekhez (kulcsnyílás): 9 − 12 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz