IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/8 col Surface Drive, Kulcsnyílás: 19mm

Cikkszám: 650130 19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 19 mm
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Profil oldali ⌀ 27 mm
Hossz 32 mm
Profil 6-szög dugókulcs Surfacedrive
gépi felhasználáshoz alkalmas igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 650130 19
EAN / GTIN 4991644318049
Gyártó száma 13410M 19MM

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.
A Surface Drive profil a csavarok oldalfelületébe kapaszkodik és kíméli az érzékeny sarkokat. A fej nem szorul rá a csavarra.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/8 col Surface Drive, Kulcsnyílás: 19mm

IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/8 col Surface Drive, Kulcsnyílás: 19mm

érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
8,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 411 darabszám azonnal szállítható
8,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható
15,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
176 darabszám azonnal szállítható
24,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil oldali ⌀ 27 mm 26 mm 29 mm 29 mm
Profil 6-szög dugókulcs Surfacedrive 6-szög dugókulcs Surfacedrive 6-szög dugókulcs Surfacedrive 6-szög dugókulcs Surfacedrive
Csatlakozó négyszög 3/8 coll 1/2 coll 1/2 coll 1/2 coll
gépi felhasználáshoz alkalmas igen igen igen igen
Hossz 32 mm 38 mm 85 mm 130 mm
Kulcsnyílás 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Termék fajtája Dugókulcs fej Dugókulcs fej Dugókulcs fej Dugókulcs fej

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz