{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 15 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Profil oldali ⌀ | 22 mm | |
Hossz | 32 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs Surfacedrive | |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 650130 15 | |
EAN / GTIN | 4991644318001 | |
Gyártó száma | 13410M 15MM |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/8 col Surface Drive, Kulcsnyílás: 15mm
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
7,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
612 darabszám azonnal szállítható
8,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 22 mm | 21,7 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs Surfacedrive | 6-szög dugókulcs Surfacedrive |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 1/2 coll |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | igen |
Hossz | 32 mm | 38 mm |
Kulcsnyílás | 15 mm | 15 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |