IMPACT bővítő átalakító 8

Cikkszám: 650012 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
536 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 3121
Csatlakozó négyszög [x] 3/4 coll
Meghajtó négyszög [y] 1 coll
Teljes hossz 63 mm
Alapanyag Króm molibdén acél
Felület Barnított
gépi felhasználáshoz alkalmas igen
Termék fajtája Csavarhúzó készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 650012 8
EAN / GTIN 4045197215888
Gyártó száma 650012 8

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz