GIPM 2.35-A46L IC908 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6490688
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6490688
EAN / GTIN 7291075103380
Gyártó száma 6490688
L-szám L23940 1243

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 2,35 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,05 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2,35 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,3 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 6 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz