TGMF 420 IC808 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6450115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6450115
    EAN / GTIN 7291075076141
    Gyártó száma 6450115
    L-szám L23940 165

    Leírás

    Leírás:

    Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 14,9 mm, vágási szélesség (CW) 4 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 2 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 14,9 mm
    • Vágási szélesség (CW) 4 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 17,8 mm
    • Dmin. Távolság 20,5 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz