TGMF 304 IC428 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6450049
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6450049
EAN / GTIN 7291075075694
Gyártó száma 6450049
L-szám L23940 1040

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 10,3 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 10,3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 13,55 mm
  • Dmin. Távolság 20,5 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz