TGMF 302 IC428 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6450048
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6450048
EAN / GTIN 7291075075687
Gyártó száma 6450048
L-szám L23940 1039

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 10,5 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 10,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 13,5 mm
  • Dmin. Távolság 20,5 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz