{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 8 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Szigetelés nélküli pengehossz | 11 mm | |
Hossz | 70 mm | |
Profil | Hatszögkulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643830 8 | |
EAN / GTIN | 4007555356084 | |
Gyártó száma | 356084 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col teljesen szigetelt 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
28,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 140 darabszám azonnal szállítható
6,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
238 darabszám azonnal szállítható
21,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 24 | ||
Profil | Hatszögkulcs | Hatszögkulcs | 6-szög csavarhúzó |
Csatlakozó négyszög | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Hossz | 70 | 58 | 116,5 |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Hatszög | 8 | 8 | 8 |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |