6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col teljesen szigetelt 5 mm

Cikkszám: 643830 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 5 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Szigetelés nélküli pengehossz 9 mm
Hossz 70 mm
Profil Hatszögkulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 643830 5
EAN / GTIN 4007555356053
Gyártó száma 356053

Leírás

Kivitel:

Műanyag szigeteléssel 1000 V-ig, DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Szabvány:

DIN 7422 / DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Figyelem:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 Voltig. A biztonsági tartományban csak teljesen szigetelt szerszámok (643810643841 sz.) kombinálhatóak egymással.