{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 5 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Szigetelés nélküli pengehossz | 15 mm | |
Hossz | 116,5 mm | |
Profil | 6-szög csavarhúzó | |
Felület | Műanyag szigeteléssel | |
gömbvégű fejjel | nem | |
tartógyűrűvel | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643809 5 | |
EAN / GTIN | 4067263120889 | |
Gyártó száma | 643809 5 |