{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 10 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Szigetelés nélküli pengehossz | 15 mm | |
Hossz | 116,5 mm | |
Profil | 6-szög csavarhúzó | |
Felület | Műanyag szigeteléssel | |
gömbvégű fejjel | nem | |
tartógyűrűvel | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643809 10 | |
EAN / GTIN | 4067263120919 | |
Gyártó száma | 643809 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col teljesen szigetelt 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
242 darabszám azonnal szállítható
21,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 064 darabszám azonnal szállítható
6,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 24 | |
Profil | 6-szög csavarhúzó | Hatszögkulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 | 1/2 |
Hossz | 116,5 | 58 |
gömbvégű fejjel | nem | |
Hatszög | 10 | 10 |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |