6-szög dugókulcs fej, 1/2 col teljesen szigetelt, Kulcsnyílás: 17mm

Cikkszám: 643807 17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 17 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil oldali ⌀ 29 mm
Hossz 59 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Felület Műanyag szigeteléssel
AS-Drive profillal nem
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 643807 17
EAN / GTIN 4067263120803
Gyártó száma 643807 17

Leírás

Kivitel:

Műanyag szigeteléssel 1000 V-ig EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Figyelem:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig. A biztonsági tartományban csak teljesen szigetelt szerszámok (643801643809 sz.) kombinálhatóak egymással.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz