{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 12 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Profil oldali ⌀ | 23 mm | |
Hossz | 59 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Felület | Műanyag szigeteléssel | |
AS-Drive profillal | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643807 12 | |
EAN / GTIN | 4067263120766 | |
Gyártó száma | 643807 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col teljesen szigetelt, Kulcsnyílás: 12mm
érdeklődés szerint
Raktáron
225 darabszám azonnal szállítható
11,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
644 darabszám azonnal szállítható
3,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 050 darabszám azonnal szállítható
5,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 23 mm | 17,9 mm | 17,9 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 59 mm | 38 mm | 38 mm |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Kulcsnyílás | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |