Rátűzőkulcs Torx®-hoz,1/2 col TX50

Cikkszám: 643650 TX50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
316 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Torx® profil TX50
    Csatlakozó négyszög 1/2 coll
    Profilméret A 8,8 mm
    ⌀ a meghajtott oldalon 22,7 mm
    Hossz 55 mm
    Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 643650 TX50
    EAN / GTIN 4018754006700
    Gyártó száma 03100050

    Leírás

    Kivitel:

    Két részből, gondos gyártással készült. Optimálisan edzett test a hajtási energia felvételére és továbbítására. Szoros illesztésű belső négyszög a biztos és stabil pozícionáláshoz a hajtószáron. Belső négyszög DIN 3120 szerint.

    Alapanyag:

    Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott. Szívósan kemény, nagyszilárdságú anyagból készült tüske, fényes.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz