Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz E18

Cikkszám: 642700 E18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Torx® profil E18
    Csatlakozó négyszög 1/2 coll
    Profilméret A 16,6 mm
    Profil oldali ⌀ 21 mm
    Hossz 38 mm
    Profil Dugókulcs TORX® csavarokhoz
    Alapanyag Króm ötvözet acél
    Felület Nikkelbevonatra krómozott
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 642700 E18
    EAN / GTIN 4018754007301
    Gyártó száma 03270018

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög DIN 3120 szerint.
    Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain. Kíméli a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület.

    Alapanyag:

    Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz