{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 21 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
Profil oldali ⌀ | 28,5 mm | |
Hossz | 77 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott | |
AS-Drive profillal | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 642529 21 | |
EAN / GTIN | 4062406062026 | |
Gyártó száma | 642529 21 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col, Kulcsnyílás: 21mm
érdeklődés szerint
Raktáron
619 darabszám azonnal szállítható
17,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 166 darabszám azonnal szállítható
4,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
928 darabszám azonnal szállítható
11,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 037 darabszám azonnal szállítható
7,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 77 mm | 39 mm | 77 mm | 38 mm |
Kulcsnyílás | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |