{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 19 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
Profil oldali ⌀ | 26,2 mm | |
Hossz | 83 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Krómozott | |
AS-Drive profillal | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 642500 19 | |
EAN / GTIN | 4018754005635 | |
Gyártó száma | 03020019 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col 19 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
210 darabszám azonnal szállítható
21,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 096 darabszám azonnal szállítható
14,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 | 1/2 |
Hossz | 83 | 77 |
Felület | Krómozott | Krómozott |
Kulcsnyílás | 19 | 19 |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |