{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 14 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
Profil oldali ⌀ | 19,9 mm | |
Hossz | 83 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Krómozott | |
AS-Drive profillal | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 642500 14 | |
EAN / GTIN | 4018754005581 | |
Gyártó száma | 03020014 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col, Kulcsnyílás: 14mm
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
22,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 685 darabszám azonnal szállítható
3,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
348 darabszám azonnal szállítható
9,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
469 darabszám azonnal szállítható
5,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
493 darabszám azonnal szállítható
14,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 19,9 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm |
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 83 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Kulcsnyílás | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |